Be-Led - OFFICELINE 600 ENCASTRE-DALI-23W-4000K-BLANC - BL000104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 600 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555161
Réf. Sonepar
08138255516
Réf. Fournisseur
BL000104
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
largeur:
62.5 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
85 mm



