Be-Led - OFFICELINE OPALE PRISM 120-DALI-30W-3CCT-SUSPENDU-BLANC - BL06272003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554096
Réf. Sonepar
08138255409
Réf. Fournisseur
BL06272003
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1135 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
72 mm