Be-Led - OFFICELINE OPALE PRISM 120-DALI PUSH DIM-28W-3CCT-SUSPENDU-NOIR - BL06272005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554799
Réf. Sonepar
08138255479
Réf. Fournisseur
BL06272005
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1130 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
72 mm