Be-Led - POGO REG-CCT 3000K 4000K-1200MM-14W - TR11112001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1174 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551699
Réf. Sonepar
08138255169
Réf. Fournisseur
TR11112001
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1174 mm
largeur:
24 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
36 mm



