Be-Led - POGO REG-CCT-3000K 4000K-300MM-4W - TR11042001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 313 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551262
Réf. Sonepar
08138255126
Réf. Fournisseur
TR11042001
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
313 mm
largeur:
24 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
36 mm