Be-Led - PROJECTEUR-50W-4000K-IP65-BLACK-IR SENSOR - BL10506531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5600 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302553365
Réf. Sonepar
08138255336
Réf. Fournisseur
BL10506531
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
5600 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
48 mm
hauteur/profondeur:
203 mm
longueur:
158 mm