Be-Led - PROJECTEUR TECH ASYM-100W-3000K-IP65-GRIS - BL101006504

CopieCopie
Be-Led - PROJECTEUR TECH ASYM-100W-3000K-IP65-GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13400 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302550302

Réf. Sonepar

08138255030

Réf. Fournisseur

BL101006504

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

13400 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

311 mm

hauteur/profondeur:

372.28 mm

longueur:

137.15 mm

Projecteur asymétrique. Optimisez la surface utile d'éclairement !