Be-Led - RAFALE PATERE 3CCT-25W-30W-35W-DIM NOIR - BL05302001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556052

Réf. Sonepar

08138255605

Réf. Fournisseur

BL05302001

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

160 mm

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 6W à 15W, blanc ou noir