Be-Led - RAFALE PATERE 3CCT-6W-10W-15W-DIM BLANC - BL000096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554980
Réf. Sonepar
08138255498
Réf. Fournisseur
BL000096
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
105 mm