Be-Led - RAFALE PATERE-7W-3CCT-BLANC-DIM - TR05072002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551828

Réf. Sonepar

08138255182

Réf. Fournisseur

TR05072002

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

125 mm

Projecteur LED sur patère en aluminium avec changement de température de couleur.