Be-Led - RAIL 3 ALL BLANC 3M - BL07000020

CopieCopie
Be-Led - RAIL 3 ALL BLANC 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • largeur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302553761

Réf. Sonepar

08138255376

Réf. Fournisseur

BL07000020

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

3000 mm

largeur:

36 mm

Rail 3 allumages blanc en 3m