Be-Led - Rail 3 ALL-NOIR-2M - BL07000001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
largeur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 3 ALL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302553839
Réf. Sonepar
08138255383
Réf. Fournisseur
BL07000001
Réf. Commerciale
Be-Led
longueur:
2000 mm
largeur:
36 mm
Rail 3 allumages noir en 2m