Be-Led - REGLETTE IRON SANITAIRE-5W-600MM-2CCT-IP65 FACADE-IK08 - BL05402116

CopieCopie
Be-Led - REGLETTE IRON SANITAIRE-5W-600MM-2CCT-IP65 FACADE-IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 555 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556595

Réf. Sonepar

08138255659

Réf. Fournisseur

BL05402116

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

555 mm

largeur:

80 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

80 mm

Réglette salle de bain très résistante IK08, conçue pour le résidentiel collectif, 2CCT. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. IP65 façade.