Be-Led - RESI PROJECTEUR-50W-IP65-4000K-GRIS - BL10506551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROJECTEUR RESIDENTIEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302553228
Réf. Sonepar
08138255322
Réf. Fournisseur
BL10506551
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
201 mm
hauteur/profondeur:
152 mm
longueur:
27 mm