Be-Led - RIVA RUBAN 230V-14W/M-3000K-IRC90-IP67-IK08-50M - BL000191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 17 mm
classe de protection - II
puissance du système - 14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701661901503
Réf. Sonepar
08138190150
Réf. Fournisseur
BL000191
Marque
Be-Led
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
17 mm
classe de protection:
II
puissance du système:
14 W
hauteur/profondeur:
13.2 mm
Bandeau led 230V, 84led/m, sectionnable tous les 167mm.


