Be-Led - RUBAN 230V-1M-6W/M-6500K - BL21066504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 6500...6500 K
largeur - 14 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553754
Réf. Sonepar
08138255375
Réf. Fournisseur
BL21066504
Marque
Be-Led
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
6500...6500 K
largeur:
14 mm
classe de protection:
II
puissance du système:
6 W
hauteur/profondeur:
7 mm
Bandeau led extérieur chantier, vendu au mètre, led 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Alimentation 230V à commander séparément.


