Be-Led - RUBAN 230V-PACK CHANTIER 50M-6W/M-3000K - BL21066506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 14 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302557936
Réf. Sonepar
08138255793
Réf. Fournisseur
BL21066506
Marque
Be-Led
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
14 mm
classe de protection:
II
puissance du système:
6 W
hauteur/profondeur:
7 mm



