Be-Led - RUBAN 230V-PACK CHANTIER 50M-6W/M-6500K - BL21066501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 6500...6500 K
tension de lampe - 230...230 V
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302552566
Réf. Sonepar
08138255256
Réf. Fournisseur
BL21066501
Marque
Be-Led
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
14 mm
classe de protection:
II
puissance du système:
6 W
hauteur/profondeur:
7 mm



