Be-Led - RUBAN 230V-PACK CHANTIER 50M-6W/M-IP65-4000K - BL21066505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

  • largeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302557486

Réf. Sonepar

08138255748

Réf. Fournisseur

BL21066505

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

230...230 V

largeur:

14 mm

classe de protection:

II

puissance du système:

6 W

hauteur/profondeur:

7 mm

Bandeau led extérieur chantier en bobine de 50 mètres, led SMD 2835 à efficacité lumineuse élevée. Conducteur principal en cuivre. Livré avec 20 colliers serre-câbles, 1 câble d'alimentation de 0.50 mètre équipé d'une prise 230V.