Be-Led - RUBAN 5M-19,2W/M-IP67-3000K-24V - BL21206701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 12 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302557202
Réf. Sonepar
08138255720
Réf. Fournisseur
BL21206701
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
12 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
19.2 W
hauteur/profondeur:
5.5 mm


