Be-Led - RUBAN 5M-RGBW+3000K-23W/M-IP20 - BL21152025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - RGBW

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552559

Réf. Sonepar

08138255255

Réf. Fournisseur

BL21152025

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

12 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

23 W

hauteur/profondeur:

2 mm

Bandeau led RGB+W. Mettez de l'ambiance tamisée ou colorée, ce ruban permet de jouer avec les couleurs tout en ayant la possibilité d'avoir un vrai blanc chaleureux en 3000K. Câble d'alimentation aux deux extrémités.