Be-Led - RUBAN CCT 5M-9,6W/M-IP20-2700K-6500K - BL21102023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...4000 K
largeur - 10 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302553846
Réf. Sonepar
08138255384
Réf. Fournisseur
BL21102023
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
3000...4000 K
largeur:
10 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
Bandeau led avec changement de couleur de température. Pouvant varier de 2700K à 6500K, ilpermet de s'adapter aux ambiances souhaitées. Contrôlable via une télécommande ou smartphone en fonction de l'installation.



