Be-Led - RUBAN CCT 5M-9,6W/M-IP65-2700K-6500K - BL21152024

CopieCopie
Be-Led - RUBAN CCT 5M-9,6W/M-IP65-2700K-6500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • largeur - 10 mm

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553204

Réf. Sonepar

08138255320

Réf. Fournisseur

BL21152024

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

2700...3000 K

largeur:

10 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

Bandeau led avec changement de couleur de température. Pouvant varier de 2700K à 6500K, ilpermet de s'adapter aux ambiances souhaitées. Contrôlable via une télécommande ou smartphone en fonction de l'installation.