Be-Led - RUBAN COB 5M-8W/M-IP20-4000K - BL21082022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302553594
Réf. Sonepar
08138255359
Réf. Fournisseur
BL21082022
Réf. Commerciale
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
8 W
Bandeau led COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé tous les 5cm.