Be-Led - RUBAN ECO+5M-4,8W/M-IP20-2700K - BL21052001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302553235
Réf. Sonepar
08138255323
Réf. Fournisseur
BL21052001
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
hauteur/profondeur:
3 mm



