Be-Led - RUBAN ECO+5M-4,8W/M-IP20-4000K - BL21052003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302553914
Réf. Sonepar
08138255391
Réf. Fournisseur
BL21052003
Réf. Commerciale
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
hauteur/profondeur:
3 mm