Be-Led - RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP20-2200K - BL21102005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2200...2200 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302552702
Réf. Sonepar
08138255270
Réf. Fournisseur
BL21102005
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2200...2200 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
hauteur/profondeur:
3 mm



