Be-Led - RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP20-2700K - BL21102006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 8 mm

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553068

Réf. Sonepar

08138255306

Réf. Fournisseur

BL21102006

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

8 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

hauteur/profondeur:

3 mm

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités