Be-Led - RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP65-3000K - BL21102010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302552948
Réf. Sonepar
08138255294
Réf. Fournisseur
BL21102010
Réf. Commerciale
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
hauteur/profondeur:
3 mm