Be-Led - RUBAN ECO 5M-9,6W/M-IP65-4000K - BL21102011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302552900
Réf. Sonepar
08138255290
Réf. Fournisseur
BL21102011
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
hauteur/profondeur:
3 mm



