Be-Led - RUBAN ECO+5M-9.6W/M-IP67-3000K - BL21106729

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • largeur - 8 mm

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557448

Réf. Sonepar

08138255744

Réf. Fournisseur

BL21106729

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

3000...3000 K

largeur:

8 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

hauteur/profondeur:

4 mm

Bandeau led economique IP67. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 20cm aux extrémités