Be-Led - RUBAN PRO+ 3M-19,2W/M-IP20-3000K - BL21202018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 10 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302552764
Réf. Sonepar
08138255276
Réf. Fournisseur
BL21202018
Marque
Be-Led
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
10 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
19.2 W
Bandeau led avec un flux supérieur à 3000lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5cm. Cables d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



