Be-Led - RUBAN PRO 5M-14,4W/M-IP20-2700K - BL21152014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANDEAU LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302553877
Réf. Sonepar
08138255387
Réf. Fournisseur
BL21152014
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Cables d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



