Be-Led - RUBAN PRO 5M-14,4W/M-IP20-6000K - BL21152017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • largeur - 8 mm

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552924

Réf. Sonepar

08138255292

Réf. Fournisseur

BL21152017

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

6000...6000 K

largeur:

8 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Cables d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.