Be-Led - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-8 WIRES - BL09000004

CopieCopie
Be-Led - SHOPLINE ACC-TRUNKRAIL-150-8 WIRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302550241

Réf. Sonepar

08138255024

Réf. Fournisseur

BL09000004

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

1500 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

Profilé en 3m pour chemin lumineux alimenté en 8 fils, pour le dali, facile à installer.