Be-Led - SOLA BORNE EXT SOLAIRE 2,2W-3000K - PL17085402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 650 mm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux utile - 380 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760302551842
Réf. Sonepar
08138255184
Réf. Fournisseur
PL17085402
Réf. Commerciale
Be-Led
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
650 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux utile:
380 lm
puissance du système:
2.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
III
largeur:
165 mm
longueur:
140 mm