Be-Led - SPHERE MURALE-6W-4000K-IP44-CHROME - BL000026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 250 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302556007
Réf. Sonepar
08138255600
Réf. Fournisseur
BL000026
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
250 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
155 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
181 mm