Be-Led - SPHERE PLAFONNIER-9W-4000K-IP44-CHROME - BL000027

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760302556618

Réf. Sonepar

08138255661

Réf. Fournisseur

BL000027

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

170 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

213 mm

Plafonnier en finition chrome et verre dépoli. Diamètre sphère 170mm.