Be-Led - STORM CCT BBC-7W-4 COUL TEMP-RECOUV-DIM 2 COLL BL ALU - TR01076501B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553464

Réf. Sonepar

08138255346

Réf. Fournisseur

TR01076501B

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

62 mm

8 produits en 1 : Spot CCT 2700K à 6000K, livré avec 2 collerettes, un seul produit pour toutes les applications de la maison ! Avec bornier de connexion avec repiquage rapide. Recouvrable isolant rouleau. Certifié résistant au feu 90min.