Be-Led - SURFACE RD 10W-3CCT-IP20-DIM-NOIR - BL05102004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760302553426
Réf. Sonepar
08138255342
Réf. Fournisseur
BL05102004
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
110 mm



