Be-Led - SURFACE SQ 10W-3CCT-IP20-DIM-NOIR - BL05102003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553044

Réf. Sonepar

08138255304

Réf. Fournisseur

BL05102003

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

90 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Luminaire, plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines, chambres mets une ambiance moderne et conviviale