Be-Led - TF045-BATTEN 120-36W-IP65-4000K-OPAL-PC - BL11366510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3700 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133354377

Réf. Sonepar

08138335437

Réf. Fournisseur

BL11366510

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3700 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1230 mm

largeur:

53 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

35 mm

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.