Be-Led - TF046-BATTEN 150-45W-IP65-4000K-OPAL-PC - BL11456510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133354384

Réf. Sonepar

08138335438

Réf. Fournisseur

BL11456510

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1510 mm

largeur:

53 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

35 mm

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.