Be-Led - TF072-SLIM ECO-18W-IP20-3000k-NON GRAD - BL02182002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760133354827
Réf. Sonepar
08138335482
Réf. Fournisseur
BL02182002
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
8
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
24 mm