Be-Led - TF104-ETANCHE TECH 150-42W-IP66-IK10-OPAL-3000K-850° - BL11586503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5900 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1520 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550678
Réf. Sonepar
08138255067
Réf. Fournisseur
BL11586503
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
5900 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1520 mm
largeur:
85 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
80 mm



