Be-Led - TF109-DALLE PRO PRISM-UGR19-300X1200-30W-3000K - BL04302005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PANNEAU LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302550609
Réf. Sonepar
08138255060
Réf. Fournisseur
BL04302005
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
6
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
1195 mm