Be-Led - TF111-ETANCHE ECOPLUS-120-40W-4000K-IP65-IK08 NON TRAV - BL11406502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3650 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ETANCHE ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302550562
Réf. Sonepar
08138255056
Réf. Fournisseur
BL11406502
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3650 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1285 mm
largeur:
60 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
60 mm


