fin de vie

Be-Led - TF116-ETANCHE TECH-150-43W-4000K-TRAVERSANT-IP66 - BL11426505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5900 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550333

Réf. Sonepar

08138255033

Réf. Fournisseur

BL11426505

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

5900 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1520 mm

largeur:

85 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

80 mm

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.