Be-Led - TF117-HIBAY PRO-100W-4000K-IP65-SOSEN - BL111006505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 13500 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armature led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302550722
Réf. Sonepar
08138255072
Réf. Fournisseur
BL111006505
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
13500 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
172 mm


