Be-Led - TF118-HIBAY PRO-150W-4000K-IP65-SOSEN - BL111506505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20400 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550883

Réf. Sonepar

08138255088

Réf. Fournisseur

BL111506505

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

20400 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

172 mm

Armature industrielle Led, éligible CEE.